Motion
TEV232
O-RING - 0.139 en coupe transversale, 2.734 en DI, 3.012 en DE, 90 Duromètre, Teflon® (FEP) Matériau Viton® encapsulé
N° D’ARTICLE MI08015738
N° MFRTEV232
Prix31.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
O-RING - 0.139 en coupe transversale, 2.734 en DI, 3.012 en DE, 90 Duromètre, Teflon® (FEP) Matériau Viton® encapsulé
N° D’ARTICLE MI08015738
N° MFRTEV232
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
Prix31.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.012 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    Voir le manuel technique
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    Voir le manuel technique
  • Matériel
    Teflon® (FEP) Viton® encapsulé
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 à 400 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    TEV
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décharge, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75115931 AS568-232 2-3/4" DI X 3" DE X
  • Excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Large plage de températures
  • Faible résistance au frottement
  • Excellente rétention de l’ensemble de compression
  • Fonctionne comme un PTFE élastomère