Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.234 po
- Extérieur Diamètre3.512 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversaleVOIR LE MANUEL TECHNIQUE
- Duromètre90 Duromètre
- Dureté90 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieurVOIR LE MANUEL TECHNIQUE
- MatérielVITON® ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-75 F à 400F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeTEV
- Application typiquePompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir
Aperçu
- Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère