Motion
75116007

DICHTOMATIK
75116007

DI AS568-331 2-1/4" x DI 2-5/8" x 3/16" VITON ENCAPSULÉ NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08015786
N° MFR75116007
Prix38.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116007

DI AS568-331 2-1/4" x DI 2-5/8" x 3/16" VITON ENCAPSULÉ NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08015786
N° MFR75116007
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
Prix38.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.225 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.645 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    VITON® ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    TEV
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75116007 AS568-331 2-1/4" DI X 2-5/8" DE X
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère