Motion
75116336

DICHTOMATIK
75116336

AS568-034 2-1/8" DI x 2-1/4" DE x 1/16" URÉTHANE 90 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08016016
N° MFR75116336
Prix1.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116336

AS568-034 2-1/8" DI x 2-1/4" DE x 1/16" URÉTHANE 90 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08016016
N° MFR75116336
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
Prix1.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.114 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.254 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116336 AS568-034 2-1/8" DI X 2-1/4" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté