Motion
V3.00X084

DICHTOMATIK
V3.00X084

Joint torique métrique - Section transversale de 3 mm, DI de 84 mm, DE de 90 mm, duromètre de 75 mm, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08016902
N° MFRV3.00X084
Prix2.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
V3.00X084

Joint torique métrique - Section transversale de 3 mm, DI de 84 mm, DE de 90 mm, duromètre de 75 mm, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08016902
N° MFRV3.00X084
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
Prix2.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    84 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.71 mm
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75

Aperçu

Description du fabricant
67013483 3.00MM CS X 84MM ID FKM VITON
  • Résistance à la température plus élevée
  • Résistance à l’huile et aux produits chimiques par rapport à la plupart des autres élastomères