Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre6.237 po
- Extérieur Diamètre6.443 po
- Poids global5.046 g
- Épaisseur0.1030 po, 2.62 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesIncompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
- Numéro du joint torique de secoursV890164
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Numéro du tiret-164
- Duromètre90 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.040 po
- Numéro de catalogue du fabricant75102502
- MatérielFKM (Viton®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOR-DHH
- Plage de température5F à 390F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeV90
- Application typiqueLes matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.
Aperçu
- Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères