Motion
75074167

DICHTOMATIK
75074167

AS568-016 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08018827
N° MFR75074167
Prix57.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75074167

AS568-016 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08018827
N° MFR75074167

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.754 po

Détails

  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75074167 AS568-016 DUPONT KALREZ 3018
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good