Motion
75075167

DICHTOMATIK
75075167

AS568-235 Joint torique DUPONT KALREZ 6221
N° D’ARTICLE MI08019606
N° MFR75075167
Prix509.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075167

AS568-235 Joint torique DUPONT KALREZ 6221
N° D’ARTICLE MI08019606
N° MFR75075167
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
Prix509.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.109 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.387 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la FDA
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    Jusqu’à 500F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Produits pharmaceutiques et alimentaires

Aperçu

Description du fabricant
75075167 AS568-235 DUPONT KALREZ 6221
  • Un produit blanc qui offre une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et de manipulation des aliments où la conformité FDA est requise. Les pièces du DuPont de l’unité Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptées aux systèmes d’eau pour injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SIP) et à d’autres systèmes critiques. Les pièces Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu’à 260°C (500°F), ce qui permet de les utiliser dans les processus de stérilisation de stade II