Motion
K240-6221

DICHTOMATIK
K240-6221

AS568-240 Joint torique DUPONT KALREZ 6221
N° D’ARTICLE MI08019642
N° MFRK240-6221
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K240-6221

AS568-240 Joint torique DUPONT KALREZ 6221
N° D’ARTICLE MI08019642
N° MFRK240-6221
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.012 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la FDA
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    Jusqu’à 500F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Produits pharmaceutiques et alimentaires

Aperçu

Description du fabricant
75075209 AS568-240 DUPONT KALREZ 6221
  • Un produit blanc qui offre une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et de manipulation des aliments où la conformité FDA est requise. Les pièces du DuPont de l’unité Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptées aux systèmes d’eau pour injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SIP) et à d’autres systèmes critiques. Les pièces Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu’à 260°C (500°F), ce qui permet de les utiliser dans les processus de stérilisation de stade II