Motion
75075212

DICHTOMATIK
75075212

AS568-241 Joint torique DUPONT KALREZ 0090
N° D’ARTICLE MI08019645
N° MFR75075212
Prix689.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075212

AS568-241 Joint torique DUPONT KALREZ 0090
N° D’ARTICLE MI08019645
N° MFR75075212
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
Prix689.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.137 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    répond à la norme NORSOK-M-710 REV 2
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    95 Duromètre
  • Dureté
    95 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -5.8 F à 482 F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Outils et équipement pétroliers et gaziers, équipement industriel, pompes et vannes

Aperçu

Description du fabricant
75075212 AS568-241 DUPONT KALREZ 0090
  • Excellente résistance à l’extrusion et à la décompression rapide des gaz