Motion
K265-8575UP

DICHTOMATIK
K265-8575UP

AS568-265 Joint torique DUPONT KALREZ 8575UP
N° D’ARTICLE MI08019778
N° MFRK265-8575UP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K265-8575UP

AS568-265 Joint torique DUPONT KALREZ 8575UP
N° D’ARTICLE MI08019778
N° MFRK265-8575UP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.012 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.045 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75075347 AS568-265 DUPONT KALREZ 8575UP