Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.1 po
- Extérieur Diamètre2.52 po
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour une utilisation dans des acides organiques ou inorganiques à des températures élevées
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Duromètre82 Duromètre
- Dureté82 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.018 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de températurejusqu’à 550F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiqueIndustries de traitement chimique
Aperçu
- Bon pour l’eau et la vapeur, excellente résistance aux amines.