Motion
75075802

DICHTOMATIK
75075802

AS568-346 Joint torique DUPONT KALREZ 4079
N° D’ARTICLE MI08020049
N° MFR75075802
Prix1,189.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075802

AS568-346 Joint torique DUPONT KALREZ 4079
N° D’ARTICLE MI08020049
N° MFR75075802
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
Prix1,189.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.1 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.52 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour une utilisation dans les amines
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    0F à 600F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Semicon, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75075802 AS568-346 DUPONT KALREZ 4079
  • Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température