Motion
75075878

DICHTOMATIK
75075878

AS568-366 Joint torique DUPONT KALREZ 6375
N° D’ARTICLE MI08020127
N° MFR75075878
Prix1,756.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75075878

AS568-366 Joint torique DUPONT KALREZ 6375
N° D’ARTICLE MI08020127
N° MFR75075878
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
Prix1,756.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.225 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.645 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans la plus vaste gamme possible de produits chimiques et de températures. Ce produit est un excellent choix pour une utilisation dans les acides, les bases, les amines, la vapeur, l’oxyde d’éthylène et de nombreux autres produits chimiques agressifs. Les flux mixtes, autrefois un problème pour de nombreux transformateurs chimiques, peuvent maintenant être traités par 6375. Le système de durcissement permet également une température de service supérieure continue de 275 °C (525 °F). C’est environ 100 °F de plus que les autres produits revendiquant une résistance chimique étendue.
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.045 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -4F À 527F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75075878 AS568-366 DUPONT KALREZ 6375
  • Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température