Motion
75076018

DICHTOMATIK
75076018

AS568-431 Joint torique DUPONT KALREZ 6375
N° D’ARTICLE MI08020257
N° MFR75076018
Prix1,553.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076018

AS568-431 Joint torique DUPONT KALREZ 6375
N° D’ARTICLE MI08020257
N° MFR75076018

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,553.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.225 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.775 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans la plus vaste gamme possible de produits chimiques et de températures. Ce produit est un excellent choix pour une utilisation dans les acides, les bases, les amines, la vapeur, l’oxyde d’éthylène et de nombreux autres produits chimiques agressifs. Les flux mixtes, autrefois un problème pour de nombreux transformateurs chimiques, peuvent maintenant être traités par 6375. Le système de durcissement permet également une température de service supérieure continue de 275 °C (525 °F). C’est environ 100 °F de plus que les autres produits revendiquant une résistance chimique étendue.
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -4F À 527F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75076018 AS568-431 DUPONT KALREZ 6375
  • Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon