Motion
K437-7090

DICHTOMATIK
K437-7090

AS568-437 Joint torique DUPONT KALREZ 7090
N° D’ARTICLE MI08020309
N° MFRK437-7090
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K437-7090

AS568-437 Joint torique DUPONT KALREZ 7090
N° D’ARTICLE MI08020309
N° MFRK437-7090
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.525 po

Détails

  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    Jusqu’à 617F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Pétrole et gaz

Aperçu

Description du fabricant
75076040 AS568-437 DUPONT KALREZ 7090
  • Stabilité thermique et résistance à la compression exceptionnelles | Propriétés exceptionnelles de rétention de la force d’étanchéité et réponse aux effets de cycle de température | Excellentes propriétés mécaniques | Coefficient d’expansion thermique (CTE) plus faible que les autres pièces Kalrez®, minimisant ainsi la nécessité d’augmenter le volume libre du presse-étoupe d’étanchéité lors de la mise à niveau des fluoroélastomères (FKM) vers les perfluoroélastomères (FFKM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté