Motion
75076262

DICHTOMATIK
75076262

14.474 MM DI X 0.139 MM CS DUPONT KALREZ 6375 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020530
N° MFR75076262
Prix1,295.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076262

14.474 MM DI X 0.139 MM CS DUPONT KALREZ 6375 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020530
N° MFR75076262
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
Prix1,295.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    14.474 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14.752 mm

Détails

  • Section transversale
    0.139 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.23 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -4F À 527F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75076262 14.474MM ID X 0.139MM CS DUPONT
  • Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température