Motion
75076458

DICHTOMATIK
75076458

8.5 MM DI X 1.5 MM CS DUPONT KALREZ 6221 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020620
N° MFR75076458
Prix48.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076458

8.5 MM DI X 1.5 MM CS DUPONT KALREZ 6221 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020620
N° MFR75076458
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
Prix48.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la FDA
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.18 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    Jusqu’à 500F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Produits pharmaceutiques et alimentaires

Aperçu

Description du fabricant
75076458 8.5MM ID X 1.5MM CS DUPONT
  • Un produit blanc qui offre une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et de manipulation des aliments où la conformité FDA est requise. Les pièces du DuPont de l’unité Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptées aux systèmes d’eau pour injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SIP) et à d’autres systèmes critiques. Les pièces Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu’à 260°C (500°F), ce qui permet de les utiliser dans les processus de stérilisation de stade II