Motion
E40B17H
Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 17 dents, 0.6250 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08021988
N° MFRE40B17H
Prix154.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 17 dents, 0.6250 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08021988
N° MFRE40B17H
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
Prix154.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.3970 po
  • Diamètre du moyeu
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.4380 po
  • Diamètre extérieur
    2.9800 po
  • Diamètre du pas
    2.7210 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039367372
  • Nombre de dents
    17
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T40B17 SB 5/8 HT