Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine38 po
- Taille de la hanche40 po
- Entrejambe30 po
- Longueur totale62 po
- Poids à l’expédition2.5 lb
- TailleMoyen
- Taille34 po
Détails
- Style chevilleRéglable
- Type de fermetureFermeture éclair avec étui protecteur
- CouleurVert
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementSablage
- Code d’harmonisation6211.39.8010
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusHotte non incluse
- Numéro CUP du fabricant814768022286
- MatérielCoton/nylon
Aperçu
- Glissière en nylon robuste avec couvercle protecteur
- Dos en coton respirant conçu pour garder l’opérateur au frais
- Poignet élastique pour un ajustement confortable
- Offert en 6 tailles
- Genoux en option
- Nylon robuste pour une protection maximale à l’avant de votre corps et de vos bras
- Poignets ajustables sur les jambes