Motion
15-831
Couvre-pince avant Z4 pour respirateur RPB Z4 - Série Z4 Compatibilité, Normes respectées : NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Type 1 Classe C
N° D’ARTICLE MI08022802
N° MFR15-831
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvre-pince avant Z4 pour respirateur RPB Z4 - Série Z4 Compatibilité, Normes respectées : NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Type 1 Classe C
N° D’ARTICLE MI08022802
N° MFR15-831
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    814768027625
  • Compatibilité de la série/du système
    Z4
  • Normes respectées
    NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, type 1 classe C
  • Type de système
    Système SAR

Aperçu

Description du fabricant
15-831 COUVERCLE DE PINCE DE CAPE AVANT, POUR RPB Z4