Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale399.0000 po
- Largeur de nervure0.6563 po
- Épaisseur7/16 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Poids3.7 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Style ceintureSuper arc syntique
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurBrun
- Type de constructionEmballé
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant0070964411631
- MatérielCaoutchouc styrène butadiène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-35 à 120 oF
- Circonférence extérieure399.5000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- SectionB
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964411631
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Courroie de performance supérieure pour les entraînements de convoyeur à rouleaux sous tension/alimentés
- Les multiples couches de cordon de polyester offrent une flexibilité, une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Le composé de caoutchouc amélioré aide à prolonger la durée de vie de la courroie
- Le couvercle d’embrayage en tissu de qualité supérieure est conçu pour gérer le désalignement et améliorer la résistance à l’usure
- Résistant à l’huile et à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation