Motion
C150-FPP-GGPN-B70

ALL-FLO PUMP COMPANY
C150-FPP-GGPN-B70

Pompe à pince non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, bride ANSI/DIN 1-1/2 po., débit maximum 130.0 gal./min., déplacement moyen 0.460 gal.
N° D’ARTICLE MI08024621
N° MFRC150-FPP-GGPN-B70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALL-FLO PUMP COMPANY
C150-FPP-GGPN-B70

Pompe à pince non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, bride ANSI/DIN 1-1/2 po., débit maximum 130.0 gal./min., déplacement moyen 0.460 gal.
N° D’ARTICLE MI08024621
N° MFRC150-FPP-GGPN-B70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    3/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.460 gal
  • Matériau de la bille
    Geolast®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Bride 1-1/2 po ANSI/DIN
  • Matériau de la membrane
    Geolast®
  • Type de service
    Continu
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    130 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Transfert
    Aspiration centrale avant/centre de refoulement arrière
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 13.00 pi, humide - 26.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Pince non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    CWE-150-GGPN-P
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE C150-FPP-GGPN-B70