Motion
TKSA 71/PRO

SKF
TKSA 71/PRO

« Outil d’alignement » - Outil d’alignement
N° D’ARTICLE MI08029743
N° MFRTKSA 71/PRO
Prix26,833.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TKSA 71/PRO

« Outil d’alignement » - Outil d’alignement
N° D’ARTICLE MI08029743
N° MFRTKSA 71/PRO
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
Votre prix26,833.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    150 mm
  • Poids
    27.3 lb

Détails

  • Application
    Arbres verticaux | Trains mécaniques | Arbres d’entretoise | Pied souple | Valeurs
  • Comprend
    Ensemble de 2 supports d’arbre avec chaînes 480 mm (18.9 po) et tiges filetées 80 mm (3.2 po) et aimants | Ensemble de 8 tiges d’extension filetées 120 mm (4.7 po) | Ensemble de 2 chaînes d’extension 1 m (3.3 pi) | Ensemble de 2 bases magnétiques | Ensemble de 2 supports coulissants | Ensemble de 2 supports décalés 50 mm (2 po) | Câble de charge divisé micro USB à USB | Ensemble de 2 tapis de recharge sans fil | Ruban à mesurer | Certificat d’étalonnage et de conformité | Guide de démarrage rapide | Boîtier de chariot
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Plastique PC/ABS
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 45 °C
  • Types de produits
    Outil d’alignement

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D'ALIGNEMENT D'ARBRE TKSA 71/PRO