Motion
BSF1762DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1762DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 25 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029883
N° MFRBSF1762DDUHP2B
Prix1,640.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1762DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 25 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029883
N° MFRBSF1762DDUHP2B
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
Votre prix1,640.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF1762DDUHP2B (UNIQUE)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954481
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954481

Aperçu

Description du fabricant
BSF1762DDUHP2B (UNIQUE)