Motion
56TP32
Manchon lisse et palier à bride - 3.5000 po DI, 3.6875 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08035241
N° MFR56TP32
Prix23.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 3.5000 po DI, 3.6875 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08035241
N° MFR56TP32

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Diamètre intérieur
    3.5000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    3.6875 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    3.6875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.4978 à 3.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 56TP32 3.5 X 3.6875 X 2.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56TP32
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802078300
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802078300

Aperçu

Description du fabricant
PTF ACIER 56TP32 3.5 X 3.6875 X 2.0000IN