Motion
SUCPA205-16

NTN
SUCPA205-16

Bloc d’oreiller à base taraudée – Base 2-Bolt, alésage 1 po, acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08036158
N° MFRSUCPA205-16
Prix255.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA205-16

Bloc d’oreiller à base taraudée – Base 2-Bolt, alésage 1 po, acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08036158
N° MFRSUCPA205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix255.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC205-16
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • ID du boîtier
    SPA205N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529501038
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC205-16
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529501038

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER DE BASE TARAUDÉ SUCPA205-16 ,