Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple551.8 pi-lb
- Poids1620 lb
Détails
- Régime de base1190 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionCE, 125 HP, 6P, 445T
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382131616
- Courant maximal admissible153 A
- ModèleGJ49
- Puissance du moteur125 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé65BC03J3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382131616