Motion
CD150P2G
Moteur IEEE 841 - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 445T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1790 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036747
N° MFRCD150P2G
Prix24,175.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 445T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1790 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036747
N° MFRCD150P2G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24,175.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    440.6 pi-lb
  • Poids
    1610 lb

Détails

  • Régime de base
    1790 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    TCE, 150 HP, 4P, 445T
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131326
  • Courant maximal admissible
    136 A
  • Modèle
    GJ37
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382131326

Aperçu

Description du fabricant
CD150P2G 150 HP 1790 TR/MIN 445T 575 V