Motion
CHT25V2BLF
Moteur à arbre creux vertical - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TPA , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036760
N° MFRCHT25V2BLF
Prix13,141.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TPA , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036760
N° MFRCHT25V2BLF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,141.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TPA
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    73.8 pi-lb
  • Poids
    500 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    TUCI, 25 HP, 4P, 284TPA
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131906
  • Courant maximal admissible
    29.3 A, 59 A
  • Modèle
    FU30
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382131906

Aperçu

Description du fabricant
CHT25V2BLF 25 HP 1780RPM 284TPA 230/460V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté