Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre449TP
- Facteur de service1.15
- Couple881.5 pi-lb
- Poids3900 lb
Détails
- Régime de base1785 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionJUCI, 300 HP, 4P, 449TP
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge96.2 %
- Code d’harmonisation8501.53.8040
- Classe d’isolationH
- Numéro CUP du fabricant786382127862
- Courant maximal admissible325 A
- ModèleFU41
- Puissance du moteur300 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé7226 BCBM
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382127862