Motion
CHT40V2BLG
Moteur à arbre creux vertical - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324TP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036763
N° MFRCHT40V2BLG
Prix15,293.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324TP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036763
N° MFRCHT40V2BLG
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
Votre prix15,293.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324TP
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    117.9 pi-lb
  • Poids
    740 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    TUCI, 40 HP, 4P, 324TP
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    786382132231
  • Courant maximal admissible
    46 A, 93 A
  • Modèle
    FU32
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382132231

Aperçu

Description du fabricant
CHT40V2BLG 40 HP 1780RPM 324TP 230/460V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté