Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre326TP
- Facteur de service1.15
- Couple147.5 pi-lb
- Poids750 lb
Détails
- Régime de base1780 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionTUCI, 50 HP, 4P, 326TP
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationH
- Numéro CUP du fabricant786382132248
- Courant maximal admissible58 A, 116 A
- ModèleFU33
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382132248