Motion
HD100P2EC
Moteur de service Hostile - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 405TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1480 tr/min - base 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036773
N° MFRHD100P2EC
Prix12,461.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 405TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1480 tr/min - base 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036773
N° MFRHD100P2EC
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
Prix12,461.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    294.2 pi-lb
  • Poids
    1000 lb

Détails

  • Régime de base
    1480 tr/min à 1785 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    CTE, 100 HP, 4P, 405TC
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382129590
  • Courant maximal admissible
    115 A, 133 A, 229 A, 266 A
  • Modèle
    GH14
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6216-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382129590

Aperçu

Description du fabricant
HD100P2EC 100 HP 1785 & 1480RPM 405TC