Motion
HD2P4E
Moteur de service Hostile - 2 ch, 900 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 213T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 705 tr/min - base 865 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036810
N° MFRHD2P4E
Prix1,715.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 2 ch, 900 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 213T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 705 tr/min - base 865 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036810
N° MFRHD2P4E
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
Prix1,715.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    12.2 pi-lb
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Régime de base
    705 tr/min à 865 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    CTE, 2 HP, 8P, 213T
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382132125
  • Courant maximal admissible
    3.3 A, 3.7 A, 6.6 A, 7.5 A
  • Modèle
    GE92
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    786382132125

Aperçu

Description du fabricant
HD2P4E 2 HP 865 et 705 tr/min