Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple88.7 pi-lb
- Poids340 lb
Détails
- Régime de base1775 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionCTE, 30 HP, 4P, 286T
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382132682
- Courant maximal admissible28.1 A
- ModèleGL28
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6210-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382132682