Motion
HD75P3E
Moteur de service Hostile - 75 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 405T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 985 tr/min - base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036836
N° MFRHD75P3E
Prix14,461.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 75 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 405T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 985 tr/min - base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08036836
N° MFRHD75P3E
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
Prix14,461.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    331.2 pi-lb
  • Poids
    970 lb

Détails

  • Régime de base
    985 tr/min à 1190 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    CTE, 75 HP, 6P, 405T
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382129460
  • Courant maximal admissible
    89 A, 104 A, 178 A, 208 A
  • Modèle
    GH06
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6216-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382129460

Aperçu

Description du fabricant
HD75P3E 75 HP 1190 ET 985 TR/MIN 405T