Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256T
- Facteur de service1.15
- Couple44.6 pi-lb
- Poids250 lb
Détails
- Régime de base730 tr/min à 880 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionCTE, 7 1/2 HP, 8P, 256T
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382132101
- Courant maximal admissible11.1 A, 12.9 A, 22.3 A, 25.7 A
- ModèleGB85
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur200/400//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6209-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382132101