Motion
U34P3GCR
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1165 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036865
N° MFRU34P3GCR
Prix921.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1165 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI08036865
N° MFRU34P3GCR
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
Prix921.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    3.4 pi-lb
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Régime de base
    1165 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    UTEF, 3/4 HP, 6P, 56C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131081
  • Courant maximal admissible
    1.2 A
  • Modèle
    HB92
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382131081

Aperçu

Description du fabricant
U34P3GCR 3/4 HP 1170 TR/MIN 56C 575 V