Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3
- Hauteur totale8.10 po
- Largeur totale4.50 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids1.8 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la cuvetteBol en aluminium
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique
- Matériau de l’élémentFibre de verre borosilicaté de qualité HEPA
- Valeur nominale du filtre3 μm
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Comp. liquideAir
- Options inclusesDrainage automatique interne, indicateur de pression différentielle
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit d’air maximal35 scfm
- Débit maximum35 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Cote de microns3 microns
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Plage de température de fonctionnement35 à 150 °F
- Sexe portuaireFemme
- Élément de remplacementSF-03
- SérieSérie SF
- Normes respectéesISO 8573.1 : 2009 (Particules solides - Classe 3 / Teneur en huile restante - Classe 5)
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Le séparateur/filtre élimine le liquide en vrac et les solides
- Élimine les solides de 3 microns et plus