Motion
F07-SF-DP1

HANKISON
F07-SF-DP1

Filtre de conduite principale - Série SF, 3 microns, 103 scfm, 3/4 NPT ports, cuvette en aluminium, drain automatique
N° D’ARTICLE MI08038518
N° MFRF07-SF-DP1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
F07-SF-DP1

Filtre de conduite principale - Série SF, 3 microns, 103 scfm, 3/4 NPT ports, cuvette en aluminium, drain automatique
N° D’ARTICLE MI08038518
N° MFRF07-SF-DP1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    7
  • Hauteur totale
    10.30 po
  • Largeur totale
    5.20 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la cuvette
    Bol en aluminium
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre borosilicaté de qualité HEPA
  • Valeur nominale du filtre
    3 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Drainage automatique interne, indicateur de pression différentielle
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    103 scfm
  • Débit maximum
    103 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    35 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Élément de remplacement
    SF-07
  • Série
    Série SF
  • Normes respectées
    ISO 8573.1 : 2009 (Particules solides - Classe 3 / Teneur en huile restante - Classe 5)
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AIR COMPRESSÉ F07-SF-DP1 103 SCFM
  • Le séparateur/filtre élimine le liquide en vrac et les solides
  • Élimine les solides de 3 microns et plus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté