Motion
F11-PF-DG1

HANKISON
F11-PF-DG1

Filtre à air standard - série PF, 1 micron, 360 pi3/min, 1-1 ports2 NPT , cuvette en aluminium, drain automatique
N° D’ARTICLE MI08038540
N° MFRF11-PF-DG1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
F11-PF-DG1

Filtre à air standard - série PF, 1 micron, 360 pi3/min, 1-1 ports2 NPT , cuvette en aluminium, drain automatique
N° D’ARTICLE MI08038540
N° MFRF11-PF-DG1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    11
  • Hauteur totale
    17.10 po
  • Largeur totale
    7.90 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    9.9 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la cuvette
    Bol en aluminium
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre borosilicaté de qualité HEPA
  • Valeur nominale du filtre
    1 μm
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Drain automatique interne, manomètre différentiel
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    360 scfm
  • Débit maximum
    360 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    1 micron
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    35 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Élément de remplacement
    PF-11
  • Série
    Série PF
  • Normes respectées
    ISO 8573.1 : 2009 (Particules solides - Classe 2 / Teneur en huile restante - Classe 4)
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AIR COMPRESSÉ F11-PF-DG1 360 SCFM
  • Filtration à usage général pour protéger les outils, moteurs et cylindres pneumatiques
  • Élimine les solides de 1.0 microns et plus