Motion
MFLEC-3/9FT
9 pi L Capacité de poids de 420 lb Gris
N° D’ARTICLE MI08039038
N° MFRMFLEC-3/9FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9 pi L Capacité de poids de 420 lb Gris
N° D’ARTICLE MI08039038
N° MFRMFLEC-3/9FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 pi
  • Poids
    4.2 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton en acier
  • Couleur
    Gris
  • Connexion du faisceau
    Raccord rapide en aluminium
  • Matériau du boîtier
    Nylon résistant aux impacts
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble en acier galvanisé
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI A10.32-12, ANSI Z359.14-14 Classe B, ANSI Z359.14-14 Classe LE, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98

Aperçu

Description du fabricant
MFLEC-3/9FT LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL 9FT