Motion
G2SC-193-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 1.9375 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08041354
N° MFRG2SC-193-SS
Prix61.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 1.9375 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08041354
N° MFRG2SC-193-SS
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
Prix61.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Poids
    0.7231 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-193-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634486
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634486

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER À MANCHES COURTES DOUBLES G2SC-193-SS