Spécifications
Détails
- CUP_NON649848063947
Aperçu
- Pour les applications d’inverseur automatisé nécessitant du laiton robuste, mais économique
- La conception de la vanne à montage direct est compacte et élimine le besoin de supports qui réduisent les problèmes de chargement latéral ou d’autres problèmes d’alignement
- Disponible avec double action ou rappel par ressort
- Prédimensionné pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
- Les accessoires d'actionneur supplémentaires comprennent : les électrovannes pilotes NEMA 4, 7 ou 9 (tensions 115V AC, 220V AC, 24V AC, 24V DC et 12V DC), les interrupteurs de fin de course de position de vanne et les commandes de vitesse
- Fabricant : Commandes DynaQuip