Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Taille du cadre364TS
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6213
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Hauteur de la dimension de stockage28.03 po
- Longueur de la dimension de stockage28.14 po
- Largeur de la dimension de stockage31.77 po
- Poids897 lb
Détails
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3568 tr/min
- Mot-clé de description60.0 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge135.00 / 67.50 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAG
- kW45 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856060853
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucun protecteur de surcharge
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2030
- Dangereux Division 2, Zone 2, Classe I, Groupes A, B, C, D, Code de température T2B
- Boîtier IP55 sur cadres en fonte
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant maximum
- Isolation de classe F
- Standard F1, réversible à l'assemblage F2 . Trous de montage à double cadre.