Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre213TV
- Longueur du moteur sans arbre11.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Hauteur de la dimension de stockage15.18 po
- Longueur de la dimension de stockage14.00 po
- Largeur de la dimension de stockage20.52 po
- Poids125 lb
Détails
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3518 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge23.60 / 11.80 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856064639
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou arbre vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucun protecteur de surcharge
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Moteur de remplacement170143.60 B199695.00
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre en acier des modèles 182T-365T , cadre en fonte des modèles 404T-449T
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Isolation de classe F
- Standard F1, réversible à l'assemblage F2 . Trous de montage à double cadre.