Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6319
- Taille du cadre445T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6317
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Hauteur de la dimension de stockage37.00 po
- Longueur de la dimension de stockage30.00 po
- Largeur de la dimension de stockage47.50 po
- Poids1815 lb
Détails
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1190 tr/min
- Mot-clé de description125 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge145.00 A
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAF
- kW93 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856068200
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur125 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucun protecteur de surcharge
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDémarreur ou onduleur de pièce Wdg
- Moteur de remplacementB199727.00
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniques
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre en acier des modèles 182T-365T , cadre en fonte des modèles 404T-449T
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Isolation de classe F
- Standard F1, réversible à l'assemblage F2 . Trous de montage à double cadre.
- Capacité de démarrage d’enroulement de pièce