Motion
EHLT-4848-3-43-QS

VESTIL MANUFACTURING CO
EHLT-4848-3-43-QS

Table de levage hydraulique électronique - capacité de 3000 lb, 7 po de hauteur abaissée, 43 po de hauteur relevée
N° D’ARTICLE MI08045522
N° MFREHLT-4848-3-43-QS
Prix6,357.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VESTIL MANUFACTURING CO
EHLT-4848-3-43-QS

Table de levage hydraulique électronique - capacité de 3000 lb, 7 po de hauteur abaissée, 43 po de hauteur relevée
N° D’ARTICLE MI08045522
N° MFREHLT-4848-3-43-QS
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
Prix6,357.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    7 po
  • Taille de la plateforme
    48 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    43 po
  • Déplacement vertical
    36 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tables élévatrices à ciseaux hydrauliques électriques sont utilisées par tous les types d’installations de fabrication et d’entrepôt. Les caractéristiques de sécurité comprennent : un protège-orteils électrique pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse de sécurité interne pour maintenir la hauteur de la plate-forme en cas de défaillance du tuyau ou du raccord, une commande manuelle à bouton-poussoir 24V CA, un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale. 2HP, 460V, 3 phase, 60 Hz moteur entièrement fermé standard, d’autres tensions disponibles. 3000 psi de capacité nominale des composants hydrauliques.
  • Numéro CUP du fabricant
    691215230254
  • CUP_NON
    691215230254
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EHLT-4848-3-43-QS HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE