Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage6-1/2 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseNOIR
- Finition du cadrePOLI
- Tolérance à la chaleur-40 à 250 °F
- Capacité de charge900 lb
- Numéro de catalogue du fabricantSSES5X2MAXTBK
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNYLON - MAXIM
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueROULEAU
Aperçu
- Idéal pour les applications exposées à des agents nettoyants, des lavages, des solutions caustiques, de la vapeur, des environnements marins ou d’autres agents corrosifs qui pourraient causer de la rouille
- Plaque supérieure et jaune formés à partir d’une plaque en acier inoxydable de type 304 de 3/16 po
- Finition en acier inoxydable
- Double roulement à billes en acier inoxydable lisse pour faciliter le pivotement
- Goupille King rivetée en acier inoxydable
- Essieu avec diamètre de 1/2 po et creux en acier inoxydable avec roulements à rouleaux
- Essieu solide avec roulements à billes Delrin et précision
- Les pieds sont en acier inoxydable de 3/16 po formé pour une résistance accrue soudée à la base de la fourche
- Bague d’écartement en acier inoxydable de type 304
- Raccordzerk en acier inoxydable de type 303
- NSF consulter l’usine
- Configurations de roulettes alternatives ou personnalisées disponibles
- Applications typiques : transformation des aliments, bacs à pâte de boulangerie, chariots en acier inoxydable, produits pharmaceutiques, laboratoires, gestion des déchets hospitaliers, produits marins et chariots